Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 081212 A51

  • ERIKS:23769129
  • Fabricant:7316571791029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en bronze fritté est conçue pour supporter des charges radiales et axiales lors de mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. La douille possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale, assurant un fonctionnement autolubrifiant et sans entretien. Sa structure permet des vitesses de glissement élevées, ce qui la rend adaptée aux applications de mouvement exigeantes. La conception à collerette facilite l'installation et la stabilité dans les assemblages.

Caractéristiques
  • Matrice en bronze poreux imprégnée d'huile assurant une lubrification continue pendant le fonctionnement
  • La conception à bride assure un maintien sécurisé et empêche le déplacement axial dans les assemblages
  • Les propriétés autolubrifiantes éliminent le besoin d’entretien régulier et réduisent les temps d’arrêt
  • Adapté aux vitesses de glissement élevées, permettant une utilisation dans des systèmes de mouvement dynamiques
  • Supporte à la fois des charges radiales et axiales, ce qui améliore la polyvalence d’utilisation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des guides linéaires nécessitant un fonctionnement sans maintenance
  • Idéal pour les arbres rotatifs dans des ensembles mécaniques compacts
  • Compatible avec les mouvements oscillants dans les systèmes d'automatisation industrielle
Ajouter à la liste

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

150 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 081212 A51
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
16 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d
8 mm
d1
8 mm
D
12 mm
D1
16 mm
B
12 mm
B1
2 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2,28 €/ Unitéhors TVA

2,76 €TVA incluse

261 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026