Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 16 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:12441390
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

2,28 €/ Unitéhors TVA

2,76 €TVA incluse

261 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,28 €

-

10+

1,93 €

15.42%

25+

1,71 €

25.00%

50+

1,57 €

31.25%

100+

1,47 €

35.42%

250+

1,41 €

38.33%

500+

1,33 €

41.67%

1000+

1,28 €

43.75%

2500+

1,26 €

44.58%

5000+

1,22 €

46.67%

10000+

1,19 €

47.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 008/012 X 12 - 016 X 2
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
16 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
8 mm
D
12 mm
D1
16 mm
B
2 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit