Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSMF 061006 A51 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 14 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 6 mm |
D | 10 mm |
D1 | 14 mm |
B | 6 mm |
B1 | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |