1,71 €/ Unitéhors TVA
2,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,71 € | - |
10+ | 1,45 € | 15.00% |
25+ | 1,28 € | 25.00% |
50+ | 1,19 € | 30.56% |
100+ | 1,09 € | 36.11% |
250+ | 1,05 € | 38.89% |
500+ | 1,00 € | 41.67% |
1000+ | 0,98 € | 42.78% |
2500+ | 0,95 € | 44.44% |
5000+ | 0,93 € | 45.56% |
10000+ | 0,88 € | 48.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 006/010 X 06 - 014 X 2 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 14 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 6 mm |
D | 10 mm |
D1 | 14 mm |
B | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |