Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 252821.5 E

  • ERIKS:23768830
  • Fabricant:7316571679952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en composite PTFE de SKF est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales dans une seule direction. La construction à paroi mince permet de supporter des charges élevées et d’atteindre des vitesses de glissement élevées. Le fonctionnement sans maintenance améliore l’efficacité opérationnelle et réduit les temps d’arrêt.

Caractéristiques
  • La conception composite en PTFE à paroi mince supporte de lourdes charges avec un poids réduit
  • La conception à bride supporte à la fois les charges radiales et axiales dans une seule direction
  • Une bonne dissipation thermique permet des vitesses de glissement relativement élevées en fonctionnement
  • La conception sans entretien supprime la nécessité d’une relubrification régulière
  • Une longue durée de vie réduit la fréquence de remplacement et minimise les interruptions opérationnelles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres oscillants ou rotatifs dans les équipements d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les ensembles de mouvement linéaire nécessitant un entretien minimal
  • Compatible avec les machines exposées à des températures élevées et à des charges exigeantes
Ajouter à la liste

5,08 €/ Unitéhors TVA

6,15 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 252821.5 E
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
21.5 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
d
25 mm
D
28 mm
D1
35 mm
B
21.5 mm
B1
1.5 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

3,15 €/ Unitéhors TVA

3,81 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026