3,15 €/ Unitéhors TVA
3,81 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40 |
Constructeur ID | EGF25215-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 21.5 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 64.8 kN |
Charge statique | 115.6 kN |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 21.5 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
5,08 €/ Unitéhors TVA
6,15 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 16/11/2026