4,04 €/ Unitéhors TVA
4,89 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCMF 202321.5 E |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
D1 | 30 mm |
B | 21.5 mm |
B1 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | Acier au carbone |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
2,99 €/ Unitéhors TVA
3,62 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026