2,99 €/ Unitéhors TVA
3,62 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40 |
Type | Flanged Bush |
Constructeur ID | EGF20215-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Charge dynamique | 51.8 kN |
Charge statique | 92.5 kN |
B | 21.5 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
4,04 €/ Unitéhors TVA
4,89 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026