2,84 €/ Unitéhors TVA
3,44 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCMF 182012 E |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 18 mm |
D | 20 mm |
D1 | 26 mm |
B | 12 mm |
B1 | 1 mm |
Matériau du manteau | Acier au carbone |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
2,14 €/ Unitéhors TVA
2,59 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 12/11/2026