Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette, EGF..E40 Série, Acier Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:23228565
  • Fabricant:4012802618631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,14 €/ Unitéhors TVA

2,59 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGF..E40
Constructeur ID
EGF18120-E40-Y
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
25.2 kN
Charge statique
45 kN
d
18 mm
D
20 mm
D1
26 mm
B
12 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026