Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 121412 E

  • ERIKS:23768811
  • Fabricant:7316571886299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en composite PTFE est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. Sa conception à paroi mince permet de supporter des charges radiales et axiales dans une seule direction. La douille supporte des charges élevées tout en assurant une bonne dissipation de la chaleur et des vitesses de glissement relativement élevées. Le fonctionnement sans entretien garantit des performances fiables dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception à bride à paroi mince permet une utilisation dans des ensembles à espace limité et des installations confinées
  • Le matériau composite PTFE offre une capacité de charge élevée et une durée de vie prolongée
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit les temps d'arrêt et supprime les besoins de lubrification régulière
  • Une bonne dissipation thermique permet des vitesses de glissement élevées et un fonctionnement en continu
  • Convient aux charges radiales et axiales pour une application polyvalente dans divers mouvements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de guidage linéaire dans les équipements d'automatisation
  • Idéal pour les ensembles rotatifs dans les machines lourdes
  • Compatible avec des arbres oscillants dans les lignes d’emballage
Ajouter à la liste

1,11 €/ Unitéhors TVA

1,34 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 121412 E
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d
12 mm
D
14 mm
D1
20 mm
B
12 mm
B1
1 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

237 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026