Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette, EGF..E40 Série, Acier Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:23228551
  • Fabricant:4012802682212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

237 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGF..E40
Constructeur ID
EGF12120-E40-Y
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
30 kN
d
12 mm
D
14 mm
D1
20 mm
B
12 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1,11 €/ Unitéhors TVA

1,34 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026