Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique ovale FYTBK 505

  • ERIKS:23765132
  • Fabricant:7316571138411
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Logement FYK et FYKC avec flasque carré et quatre trous de fixation. Logement FYTBK et FYTBKC avec flasque ovale et deux trous de fixation.
Ajouter à la liste

12,42 €/ Unitéhors TVA

15,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTBK
Largeur extérieur de roulement
52 mm
Forme de construction
Ovale
Longueur
70 mm
Hauteur
124 mm
Largeur
30 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
99 mm
Matériau du boîtier
Composite
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026