Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FY 513 M

  • ERIKS:23764908
  • Fabricant:7316570983791
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les paliers Y-TECH et les paliers en fonte peuvent supporter les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements qu’ils accueillent. Ces unités peuvent également être utilisées dans des applications caractérisées par des charges variables et des chocs.
Ajouter à la liste

65,01 €/ Unitéhors TVA

78,66 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY..M
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
120 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
187 mm
Hauteur
52.5 mm
Largeur
52.5 mm
Largeur du pied
17 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
149.5 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
17 mm
D
120 mm
G
16 mm
J
149.5 mm
L
187 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 213

  • Eriks:23764598
  • Manufacturer:ECY 213

6,39 €/ Unitéhors TVA

7,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026