Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FY 505 M

  • ERIKS:23764900
  • Fabricant:7316570951622
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les paliers Y-TECH et les paliers en fonte peuvent supporter les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements qu’ils accueillent. Ces unités peuvent également être utilisées dans des applications caractérisées par des charges variables et des chocs.
Ajouter à la liste

17,71 €/ Unitéhors TVA

21,43 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY..M
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
52 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
95 mm
Largeur
30 mm
Largeur du pied
12 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
12 mm
D
70 mm
G
10 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026