Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FNL 520 B

  • ERIKS:23764629
  • Fabricant:7316572868850
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

959,97 €/ Unitéhors TVA

1 161,56 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FNL
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
180 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
250 mm
Hauteur
250 mm
Largeur
127 mm
Hauteur de l'ae
125 mm
Largeur du pied
30 mm
Hauteur du pied
0 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
198 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
91 mm
A1
30 mm
D
180 mm
G
20 mm
H1
125 mm
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier applique carré F520-B-L

  • Eriks:11668429
  • Manufacturer:038438798-0000

791,36 €/ Unitéhors TVA

957,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026