Eriks
FAG

FAG Corps de palier applique carré F520-B-L

  • ERIKS:11668429
  • Fabricant:4012801480567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

791,36 €/ Unitéhors TVA

957,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
F5..-B-L
Largeur extérieur de roulement
180 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
250 mm
Hauteur
250 mm
Largeur
127 mm
Hauteur de l'ae
125 mm
Largeur du pied
0 mm
Hauteur du pied
30 mm
Nombre de trous de boulon
4
Dimension de filetage (métrique)
M 20
Entraxes des trous de fixation
280 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

SKF Corps de palier applique carré FNL 520 B

  • Eriks:23764629
  • Manufacturer:FNL 520 B

959,97 €/ Unitéhors TVA

1 161,56 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026