600,61 €/ Unitéhors TVA
726,74 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FNL |
Type | Flanged Housing |
Largeur extérieur de roulement | 160 mm |
Forme de construction | Trou à quatre-pans |
Longueur | 210 mm |
Hauteur | 210 mm |
Largeur | 118 mm |
Hauteur de l'ae | 105 mm |
Largeur du pied | 25 mm |
Hauteur du pied | 0 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Entraxes des trous de fixation | 170 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A | 85 mm |
A1 | 25 mm |
D | 160 mm |
G | 16 mm |
H1 | 105 mm |
610,30 €/ Unitéhors TVA
738,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026