610,30 €/ Unitéhors TVA
738,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | F5..-B-L |
Largeur extérieur de roulement | 160 mm |
Forme de construction | Trou à quatre-pans |
Longueur | 210 mm |
Hauteur | 210 mm |
Largeur | 118 mm |
Hauteur de l'ae | 105 mm |
Largeur du pied | 0 mm |
Hauteur du pied | 25 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Dimension de filetage (métrique) | M 16 |
Entraxes des trous de fixation | 240 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
600,61 €/ Unitéhors TVA
726,74 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026