Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FNL 517 A

  • ERIKS:24003290
  • Fabricant:7316572868805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

535,05 €/ Unitéhors TVA

647,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FNL
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
150 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
210 mm
Hauteur
210 mm
Largeur
117.5 mm
Hauteur de l'ae
105 mm
Largeur du pied
82 mm
Hauteur du pied
0 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
170 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
82 mm
A1
25 mm
D
150 mm
G
16 mm
H1
105 mm
s
M 16
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier applique carré F517-A-L

  • Eriks:12626402
  • Manufacturer:038438771-0000

581,40 €/ Unitéhors TVA

703,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026