Eriks
FAG

FAG Corps de palier applique carré F517-A-L

  • ERIKS:12626402
  • Fabricant:4012801480512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

581,40 €/ Unitéhors TVA

703,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
F5..-A-L
Largeur extérieur de roulement
150 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
210 mm
Hauteur
210 mm
Largeur
106 mm
Hauteur de l'ae
105 mm
Hauteur du pied
25 mm
Nombre de trous de boulon
4
Dimension de filetage (métrique)
M 16
Entraxes des trous de fixation
240 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

SKF Corps de palier applique carré FNL 517 A

  • Eriks:24003290
  • Manufacturer:FNL 517 A

535,05 €/ Unitéhors TVA

647,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026