Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FNL 516 B

  • ERIKS:23764625
  • Fabricant:7316572868799
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

422,02 €/ Unitéhors TVA

510,64 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FNL
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
140 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
196 mm
Hauteur
196 mm
Largeur
110 mm
Hauteur de l'ae
98 mm
Largeur du pied
25 mm
Hauteur du pied
0 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
152 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
79 mm
A1
25 mm
D
140 mm
G
16 mm
H1
98 mm
L
196 mm
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier applique carré F516-B-L

  • Eriks:11668425
  • Manufacturer:038383063-0000

472,94 €/ Unitéhors TVA

572,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026