472,94 €/ Unitéhors TVA
572,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | F5..-B-L |
Largeur extérieur de roulement | 140 mm |
Forme de construction | Trou à quatre-pans |
Longueur | 196 mm |
Hauteur | 196 mm |
Largeur | 110 mm |
Hauteur de l'ae | 98 mm |
Largeur du pied | 0 mm |
Hauteur du pied | 25 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Dimension de filetage (métrique) | M 16 |
Entraxes des trous de fixation | 215 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
422,02 €/ Unitéhors TVA
510,64 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026