14,63 €/ Unitéhors TVA
17,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYK |
Largeur extérieur de roulement | 52 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 134 mm |
Hauteur | 71 mm |
Hauteur de l'ae | 36.5 mm |
Hauteur du pied | 16 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 105 mm |
Matériau du boîtier | Composite |
4,25 €/ Unitéhors TVA
5,14 €TVA incluse
46 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026