Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SY 513 M

  • ERIKS:23770042
  • Fabricant:7316577060808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Imperial Self Lube Unit
Ajouter à la liste

81,64 €/ Unitéhors TVA

98,78 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..M
Type
Pillow Block Housing
Largeur extérieur de roulement
120 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
258 mm
Hauteur
150 mm
Largeur
65 mm
Hauteur de l'ae
76.2 mm
Largeur du pied
65 mm
Hauteur du pied
29 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
203 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
44 mm
D
120 mm
G
20 mm
H
76.2 mm
J
216 mm
L
258 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 213

  • Eriks:23764598
  • Manufacturer:ECY 213

6,39 €/ Unitéhors TVA

7,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026