Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SY 505 M

  • ERIKS:23770034
  • Fabricant:7316570483833
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Imperial Self Lube Unit
Ajouter à la liste

19,80 €/ Unitéhors TVA

23,96 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..M
Type
Pillow Block Housing
Largeur extérieur de roulement
52 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
130 mm
Hauteur
70 mm
Largeur
36 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Hauteur du pied
16 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
102 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
22 mm
D
52 mm
G
10 mm
H
36.5 mm
J
110 mm
L
130 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026