Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 526 K7

  • ERIKS:23769867
  • Fabricant:7316571291444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

696,25 €/ Unitéhors TVA

842,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Type
Plummer Block Housing
Largeur extérieur de roulement
230 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
445 mm
Hauteur
290 mm
Largeur
90 mm
Hauteur de l'ae
150 mm
Largeur du pied
90 mm
Hauteur du pied
50 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
380 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
190 mm
A1
130 mm
D
230 mm
G
24 mm
H
290 mm
H1
150 mm
J
380 mm
s
M24
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes verts TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes jaunes TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes noirs TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026