Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 524-620 K7

  • ERIKS:23769865
  • Fabricant:7316571291437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This split plummer block housing from the SNL 2 3 5 and 6 series is designed for bearing support and maximised service life. The unit features a two-piece cast iron construction and is engineered for easy installation and reduced maintenance. Centre height and bearing seat dimensions facilitate compatibility with a range of shaft and bearing sizes. The housing accommodates cost-effective bearing arrangements and supports robust industrial applications. Features
  • Two-piece cast iron construction allows straightforward installation and reliable stability
  • Centre height of 140 mm provides versatile shaft alignment for diverse mounting needs
  • Grease lubrication capability minimises maintenance intervention and extends operational life
  • Width of 86 mm ensures compact design for space-constrained equipment setups
  • Available without integrated seal supports flexible seal selection for specific environments
Application & Usage
  • Used with industrial conveyor systems for bearing support
  • Ideal for heavy-duty processing machinery shaft assemblies
  • Compatible with rotating equipment in general manufacturing operations
Ajouter à la liste

514,83 €/ Unitéhors TVA

622,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Largeur extérieur de roulement
215 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
410 mm
Hauteur
271 mm
Largeur
86 mm
Hauteur de l'ae
140 mm
Hauteur du pied
45 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
350 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes bleus TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes noirs TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes jaunes TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026