Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 522-619 V

  • ERIKS:23769863
  • Fabricant:7316571166230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This split plummer block housing belongs to the SNL 2 3 5 and 6 series and is manufactured by SKF. It features a two-piece cast iron construction designed for through shaft or shaft end mounting. Its 80mm bearing seat width and 125mm pillow block centre height support robust bearing arrangements. The unit accommodates two bolt holes for secure fastening and is suitable for grease lubrication. Features
  • Split two-piece housing enables simplified installation and bearing replacement
  • Cast iron material provides structural rigidity reducing operational vibration
  • Through shaft or shaft end mounting increases installation flexibility for diverse setups
  • 80mm bearing seat width supports stable and precise bearing alignment
  • Grease lubrication feature minimises friction extending bearing service intervals
Application & Usage
  • Used with SKF bearing housings for heavy-duty industrial operations
  • Ideal for supporting rotating shafts in conveyor systems
  • Compatible with applications requiring reduced maintenance intervals
Ajouter à la liste

415,45 €/ Unitéhors TVA

502,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Largeur extérieur de roulement
200 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
410 mm
Hauteur
242 mm
Largeur
80 mm
Hauteur de l'ae
125 mm
Hauteur du pied
45 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
350 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes verts TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes noirs TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes bleus TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026