Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 522-619 K7

  • ERIKS:23769862
  • Fabricant:7316571291420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This split plummer block housing from the SNL series is engineered for durability and ease of installation. It supports bearings with a 200 mm seat diameter and provides a centre height of 125 mm. The cast iron construction offers reliable strength for industrial bearing arrangements. Its through shaft or shaft end mounting allows for flexible integration in different assemblies. Features
  • Split two-piece design enables fast bearing replacement reducing equipment downtime
  • Cast iron housing construction delivers robust support in demanding environments
  • 80 mm wide bearing seat promotes stable bearing alignment for longer service life
  • Grease lubrication feature allows for easier maintenance and reduced lubricant leakage
  • Without integrated bearing seal type increases flexibility for custom sealing solutions
Application & Usage
  • Ideal for conveyor systems in bulk material handling
  • Used with industrial fans in ventilation installations
  • Compatible with heavy-duty gearboxes in processing equipment
Ajouter à la liste

415,45 €/ Unitéhors TVA

502,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Largeur extérieur de roulement
200 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
410 mm
Hauteur
242 mm
Largeur
80 mm
Hauteur de l'ae
125 mm
Hauteur du pied
45 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
350 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
D
200 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes noirs TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes jaunes TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF Capuchons et porte-étiquettes rouges TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026