Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 518-615 V

  • ERIKS:23769855
  • Fabricant:7316570243277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This plummer block housing is designed for robust bearing support in industrial applications. The cast iron construction offers durability and resistance to wear. Its two-piece configuration facilitates simple installation and maintenance. The housing supports bearings with a 160 mm seat diameter providing reliable shaft alignment. Features
  • Two-piece plummer block design simplifies installation and reduces downtime during maintenance
  • Cast iron housing material increases structural strength for demanding operating environments
  • Centre height of 100 mm enables precise shaft alignment and system integration
  • 65 mm bearing seat width accommodates a range of compatible bearing sizes
  • Suitable for through shaft or shaft end mounting to support diverse assembly requirements
Application & Usage
  • Used with heavy-duty conveying systems for reliable shaft support
  • Ideal for rotating machinery in manufacturing or processing plants
  • Compatible with industrial fan assemblies requiring robust plummer blocks
Ajouter à la liste

255,05 €/ Unitéhors TVA

308,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Largeur extérieur de roulement
160 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
345 mm
Hauteur
194 mm
Largeur
65 mm
Hauteur de l'ae
100 mm
Hauteur du pied
35 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
290 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
D
160 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes bleus TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes verts TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF Capuchons et porte-étiquettes rouges TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026