214,37 €/ Unitéhors TVA
259,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNL/SE 5 |
Largeur extérieur de roulement | 150 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 320 mm |
Hauteur | 183 mm |
Largeur | 61 mm |
Hauteur de l'ae | 95 mm |
Hauteur du pied | 32 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 260 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
D | 150 mm |
36,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202636,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202636,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026496,75 €/ Unitéhors TVA
601,07 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026