Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 517

  • ERIKS:23769851
  • Fabricant:7316570462524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This split plummer block housing from the SNL series is designed to support robust bearing arrangements. Developed for cost-effective installation it is compatible with various housing variants and seal designs. The cast iron construction provides strength and durability helping extend bearing service life. Reduced maintenance needs and minimal lubricant leakage support efficient operation in demanding applications. Features
  • Split two-piece design enables straightforward installation and simplifies bearing replacement
  • Cast iron housing provides structural integrity for demanding industrial environments
  • Grease lubrication feature supports consistent performance and extends service intervals
  • Tailored housing and seal variability eliminates the need for custom solutions
  • Wide bearing seat dimension accommodates various bearing sizes for flexible use
Application & Usage
  • Used with through shaft or shaft end mounting arrangements
  • Ideal for manufacturing lines requiring robust and long-life bearing supports
  • Compatible with large industrial fans and conveyors needing minimal maintenance
Ajouter à la liste

242,78 €/ Unitéhors TVA

293,76 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Largeur extérieur de roulement
150 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
320 mm
Hauteur
183 mm
Largeur
61 mm
Hauteur de l'ae
95 mm
Hauteur du pied
32 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
260 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier à semelle SES517-L

  • Eriks:14280109
  • Manufacturer:086088572-0000

241,56 €/ Unitéhors TVA

292,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes jaunes TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes noirs TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes bleus TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes verts TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026