241,56 €/ Unitéhors TVA
292,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | SES..-L |
Largeur extérieur de roulement | 150 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 320 mm |
Hauteur | 183 mm |
Largeur | 125 mm |
Hauteur de l'ae | 95 mm |
Largeur du pied | 90 mm |
Hauteur du pied | 32 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 260 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
242,78 €/ Unitéhors TVA
293,76 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026