8 154,27 €/ Unitéhors TVA
9 866,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNL 31 |
Largeur extérieur de roulement | 540 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 880 mm |
Hauteur | 631 mm |
Largeur | 365 mm |
Hauteur de l'ae | 320 mm |
Largeur du pied | 330 mm |
Hauteur du pied | 115 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Dimension de filetage (métrique) | M36 |
Entraxes des trous de fixation | 750 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
496,75 €/ Unitéhors TVA
601,07 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026