Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 3156

  • ERIKS:23769822
  • Fabricant:7316571680538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 637,86 €/ Unitéhors TVA

4 401,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL 31
Largeur extérieur de roulement
460 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
790 mm
Hauteur
551 mm
Hauteur de l'ae
280 mm
Hauteur du pied
105 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
670 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026