2 895,60 €/ Unitéhors TVA
3 503,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNL 31 |
Largeur extérieur de roulement | 340 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 610 mm |
Hauteur | 411 mm |
Hauteur de l'ae | 210 mm |
Hauteur du pied | 85 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Entraxes des trous de fixation | 510 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
3 875,59 €/ Unitéhors TVA
4 689,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026496,75 €/ Unitéhors TVA
601,07 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026