Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 3134

  • ERIKS:23769814
  • Fabricant:7316571676739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 639,27 €/ Unitéhors TVA

1 983,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL 31
Largeur extérieur de roulement
280 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
510 mm
Hauteur
333 mm
Hauteur de l'ae
170 mm
Hauteur du pied
70 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
430 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier à semelle SNS3134-H-D

  • Eriks:12626486
  • Manufacturer:SNS3134-H-D

2 367,79 €/ Unitéhors TVA

2 865,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026