Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 3044

  • ERIKS:23226957
  • Fabricant:7316571810560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 537,67 €/ Unitéhors TVA

3 070,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL 30
Largeur extérieur de roulement
340 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
610 mm
Hauteur
411 mm
Hauteur de l'ae
210 mm
Hauteur du pied
85 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
510 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier à semelle SNS3044-H-D

  • Eriks:12626480
  • Manufacturer:080609651-0000

5 144,53 €/ Unitéhors TVA

6 224,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026