Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 3040

  • ERIKS:24004467
  • Fabricant:7316571861227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 265,68 €/ Unitéhors TVA

2 741,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL 30
Largeur extérieur de roulement
310 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
560 mm
Hauteur
375 mm
Hauteur de l'ae
190 mm
Hauteur du pied
80 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
480 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier à semelle SNS3040-H-D

  • Eriks:12626478
  • Manufacturer:080609635-0000

4 257,97 €/ Unitéhors TVA

5 152,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026