Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 3036

  • ERIKS:12111790
  • Fabricant:7316571810546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 297,27 €/ Unitéhors TVA

1 569,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL 30
Largeur extérieur de roulement
280 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
510 mm
Hauteur
333 mm
Hauteur de l'ae
170 mm
Hauteur du pied
70 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
430 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier à semelle SNS3036-H-D

  • Eriks:12626475
  • Manufacturer:080609520-0000

2 950,01 €/ Unitéhors TVA

3 569,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026