170,20 €/ Unitéhors TVA
205,94 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNL/SE 2 |
Largeur extérieur de roulement | 110 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 255 mm |
Hauteur | 134 mm |
Hauteur de l'ae | 70 mm |
Hauteur du pied | 30 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 210 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
139,80 €/ Unitéhors TVA
169,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026