Eriks
FAG

FAG Corps de palier à semelle SES212-L

  • ERIKS:14280121
  • Fabricant:4054372586118
Image 1
Ajouter à la liste

139,80 €/ Unitéhors TVA

169,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
SES..-L
Largeur extérieur de roulement
110 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
255 mm
Hauteur
134 mm
Largeur
105 mm
Hauteur de l'ae
70 mm
Largeur du pied
70 mm
Hauteur du pied
30 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
210 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

SKF Corps de palier à semelle SNL 212

  • Eriks:13406208
  • Manufacturer:SNL 212

170,20 €/ Unitéhors TVA

205,94 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026