Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 211

  • ERIKS:13457799
  • Fabricant:7316571014852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

155,09 €/ Unitéhors TVA

187,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 2
Largeur extérieur de roulement
100 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
225 mm
Hauteur
128 mm
Hauteur de l'ae
70 mm
Hauteur du pied
28 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
210 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier à semelle SES211-L

  • Eriks:14280122
  • Manufacturer:085667390-0000

138,08 €/ Unitéhors TVA

167,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026