138,08 €/ Unitéhors TVA
167,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | SES..-L |
Largeur extérieur de roulement | 100 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 255 mm |
Hauteur | 128 mm |
Largeur | 95 mm |
Hauteur de l'ae | 70 mm |
Largeur du pied | 70 mm |
Hauteur du pied | 28 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 210 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
155,09 €/ Unitéhors TVA
187,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026