138,22 €/ Unitéhors TVA
167,25 €TVA incluse
8 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNL/SE 5 |
Type | Plummer Block Housing |
Largeur extérieur de roulement | 110 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 255 mm |
Hauteur | 134 mm |
Largeur | 48 mm |
Hauteur de l'ae | 70 mm |
Largeur du pied | 70 mm |
Hauteur du pied | 30 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 210 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A | 105 mm |
A1 | 70 mm |
D | 110 mm |
G | 16 mm |
H | 134 mm |
H1 | 70 mm |
496,75 €/ Unitéhors TVA
601,07 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202636,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202636,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202636,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026