Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SE 507-606

  • ERIKS:23769829
  • Fabricant:7316570745597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This split plummer block housing from the SNL series is designed for robust performance in demanding industrial environments. The cast iron construction offers structural integrity and durability. Its configuration accommodates through shaft or shaft end mounting supporting reliable bearing operation. The design includes features for grease lubrication and minimising maintenance requirements. Features
  • Two-piece housing design simplifies installation and facilitates bearing replacement
  • Cast iron construction ensures high strength and resists deformation under heavy load
  • Grease lubrication capability reduces operating friction and extends bearing service life
  • Absence of housing seal type allows flexibility for custom sealing solutions
  • Centre height of 50 mm supports accurate shaft alignment and consistent performance
Application & Usage
  • Used with industrial conveyor systems for supporting rotating shafts
  • Ideal for processing machinery in harsh or high-load environments
  • Compatible with equipment requiring reliable split plummer block housings
Ajouter à la liste

131,88 €/ Unitéhors TVA

159,57 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Largeur extérieur de roulement
72 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
185 mm
Hauteur
93 mm
Largeur
34 mm
Hauteur de l'ae
50 mm
Hauteur du pied
22 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
150 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
D
72 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes verts TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes jaunes TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF Capuchons et porte-étiquettes rouges TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026