Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PDN |
Largeur extérieur de roulement | 170 mm |
Longueur | 320 mm |
Hauteur | 220 mm |
Largeur | 62 mm |
Hauteur de l'ae | 112 mm |
Largeur du pied | 50 mm |
Hauteur du pied | 30 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Entraxes des trous de fixation | 260 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A1 | 466.5 mm |
D | 25 mm |
H | 220 mm |
H1 | 112 mm |
H2 | 30 mm |
J | 260 mm |
L | 320 mm |
496,75 €/ Unitéhors TVA
601,07 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026