Eriks
SKF

SKF Corps à deux roulements PDN 313

  • ERIKS:23768874
  • Fabricant:7316577722768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PDN
Largeur extérieur de roulement
140 mm
Longueur
280 mm
Hauteur
185 mm
Largeur
12 mm
Hauteur de l'ae
95 mm
Hauteur du pied
25 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
230 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
D
25 mm
G
16 mm
H
185 mm
H1
95 mm
H2
25 mm
J
230 mm
L
280 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026