Eriks
SKF

SKF Corps à deux roulements PDN 312

  • ERIKS:23768873
  • Fabricant:7316577301116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 291,92 €/ Unitéhors TVA

3 983,22 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PDN
Largeur extérieur de roulement
130 mm
Longueur
260 mm
Hauteur
165 mm
Largeur
12 mm
Hauteur de l'ae
80 mm
Hauteur du pied
25 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
210 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
460 mm
A1
383.5 mm
G
16 mm
H
165 mm
H1
80 mm
H2
25 mm
J
210 mm
L
260 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026